19" Zoll Gehäuse, max. 12 IP Phones, 30 Softclients mit Rel. 7 Die DeTeWe AG & Co. KG, Berlin, rundet mit dem neuen ITK-System OpenCom 150rack die erfolgreiche OpenCom-100-Familie durch ein weiteres modulares System mit großem Leistungs- und Funktionsumfang ab. Je nach gesteckten Modulen stehen bis zu 24 UPN- oder bis zu 32 a/b-Anschlüsse zur Verfügung. Maximal 64 Ports lässt der Ausbau des Systems zu, das zusätzlich mit einer weiteren OpenCom 150rack kaskadierbar ist.
Weitere Highlights des modularen ITK-Systems OpenCom 150rack sind der Aufbau flächendeckender DECT-Funknetze bereits ab dem ersten gesteckten Modul, integrierter IP-Router (optional), die Unterscheidung privater und geschäftlicher Telefongespräche, integrierte Verbindungsdatenerfassung, die Ladbarkeit von WAV-Dateien für Music on Hold sowie Integrierte Voice Mail mit Auto Attendant. Das 19’’-Gehäuse der OpenCom 150rack eignet sich hervorragend für die Integration in Netzwerkumgebungen. Die Anschlüsse sind bereits im Auslieferungszustand alle auf die Frontplatte geführt, so wird der Anschluss der Module bequem und einfach. Im Gegensatz zur OpenCom 130 modular verfügt die OpenCom 150rack über fünf statt drei Slots für Steckmodule.
Bei der Entwicklung des Systems OpenCom 150rack wurde die Philosophie konsequenter Modularität weiterverfolgt. Die Anlage wird in der Grundausstattung ohne Module geliefert. So kann ab dem ersten gesteckten Modul ganz individuell auf Kundenwünsche eingegangen werden. Alle fünf Modulsteckplätze können mit den - schon aus der OpenCom 130 modular bekannten - Modulen bestückt werden. Bereits auf dem Grundsystem befinden sich die Schnittstellen für die V.24-, TFE-, und S2M-Module. Dadurch geht keiner der fünf Modulsteckplätze verloren. Außerdem sind die Anschlüsse aller Modulsteckplätze auf der Frontseite des ITK-Systems angebracht. So wird die Erweiterung der OpenCom 150rack erheblich vereinfacht.
Leistungsmerkmale im Überblick:
Basissystem:
* 2 LAN-Anschlüsse (10/100 Mbit/s)
* 1 Modulsteckplatz für S2M-Modul
* 1 Modulsteckplatz für M150-TFE
* 1 Modulsteckplatz für M100-V.24
* 1 Steckplatz für Compact-Flash-Karte (CFII)
* 5 Modulsteckplätze
* 1 integriertes Schaltnetzteil zur Versorgung aller Module und Steckplätze
Module:
* M150-TFE
liefert Aktoren und Sensoren für den Anschluss von zwei Türfreisprecheinrichtungen (TFE); je TFE stehen 2 Sensoren für Klingelknöpfe zur Verfügung
* M100-V.24
Erweiterung um eine V.24-Schnittstelle, z.B. zum Anschluss eines Gebührendruckers.
* S2M-Modul
erweitert das System um einen S2M-Anschluss
* M100-U4d
Erweiterung um 4 UPN-Systemschnittstellen für Systemtelefone der OpenPhone-60-Familie und DECT-Basisstationen RFP 2X steckbar auf Slot 1, 2 und 3
* M100-U8d
erweitert das System um 8 UPN-Systemschnittstellen für Systemtelefone der OpenPhone-60-Familie und DECT-Basisstationen RFP 2X steckbar auf Slot 1, 2 und 3
* M100-A4
Erweiterung um 4 CLIP-fähige a/b-Anschlüsse steckbar auf Slot 3, 4 und 5
* M100-A8
erweitert das System um 8 CLIP-fähige a/b-Anschlüsse steckbar auf Slot 3, 4 und 5
* M100-S4
Erweiterung um 4 schaltbare S0-Anschlüsse steckbar auf Slot 1, 2 und 3 M100-S2U6 Kombimodul mit 2 schaltbaren S0-Anschlüssen und 6 UPN-Systemschnittstellen für Systemtelefone der OpenPhone-60-Familie und DECT-Basisstationen RFP 2X steckbar auf Slot 1, 2 und 3
* M100-S2A6
Kombimodul mit 2 schaltbaren S0- und 6 CLIP-fähige a/b-Anschlüssen steckbar auf Slot 1, 2 und 3
* M100-AT4
analoger Amtsanschluss (HKZ) steckbar auf Slot 3, 4 und 5
M100-ADSL ADSL-Modem-Modul nur Anschluss an den Splitter notwendig, Verbindung zum Netzwerk über den Steckplatz steckbar auf Slot 3 oder 4
* M100-IP
IP-Gateway zur Integration von VoIP in bestehende Netzwerke Anschluss von OpenPhone 63 IP, OpenPhone 65 IP, Softphone OpenPhone 65 IPC steckbar a