|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-076366 Herst.-Nr.: 5510000215 EAN/GTIN: 4044763004635 |
| |
|
|  |  |
 | Elmeg T484 und Elmeg M 4 DSP-Modul Paket bestehend aus:Elmeg ISDN-Anlage T484 Die elmeg T484 ist eine erweiterbare TK-Anlage und vereint dabei bekannte Funktionen wie integrierten xDSL/ISDN-Router inkl. Packet Filter Firewall und die einfache Bedienbarkeit mit neuen innovativen Funktionen aus dem Hause Funkwerk Enterprise Communications. Durch den Netzwerkanschluss der elmeg T484 ist die Anlage direkt per LAN erreichbar. Zusammen mit den beigelegten Treibern für LAN-TAPI und LAN-CAPI stehen den Anwendern Telefonfunktionen an ihrem PC zur Verfügung. Das kann eine direkte Anbindung von PC’s mit Outlook-Kontaktdaten an den angeschlossenen Telefonen sein oder die Verwendung von ISDN-Kanälen der Anlage als Faxleitung direkt am PC. Natürlich kann auch das Management der Anlage bequem über einen am Netzwerk angeschlossenen PC oder direkt durch eine USB-Verbindung mit der TK-Anlage erfolgen. Grundmodul: - 1 x S0 intern / extern schaltbar - 1 x S0 intern - 8 x a/b intern Integrierter IP-Router für Internet-Access über xDSL oder ISDN mit: - 1 xDSL/WAN-Schnittstelle Ethernet (für externes xDSL Modem) - 1 LAN-Schnittstelle,10/100 Mbit-Fast-Ethernet - 1 LAN-Schnittstelle USB - Leuchtdioden zur Anzeige von Power, ISDN, LAN, WAN 1 Modulsteckplatz für Erweiterung mit: Modul 2 x S0, davon 1 x S0 intern/extern, 1 x S0 intern oder Modul 4 x a/b intern oder Modul 2 POTS (Anschluss von 2 analogen Amtsleitungen) oder Modul 4 POTS (Anschluss von 4 analogen Amtsleitungen) 1 Steckplatz für: Modul TFE (Türfreisprecheinrichtung) oder Modul Kontakte bestehend aus 6 Meldeeingängen/Sensoren und 3 Schaltkontakten/Aktoren 1 Steckplatz für: Modul 4 DSP zum direkten Anschluss an SIP-Provider und 1 Steckplatz für: Compact Flash Card und außerdem: FSM (Feinschutzmodule gegen Überspannung) und Elmeg Erweiterungsmodul M 4 DSP Durch das Erweiterungsmodule M 4 DSP wird das Modul VoIP-VPN Gateway zu einem vollständigen Festnetz-zu-IP-Gateway. Damit wird der Übergang von IP-Sprachdaten in das traditionelle Sprachnetz und umgekehrt möglich. Um optimale Sprachqualität bei geringstmöglicher Bandbreite zu schaffen, werden die gängigen Sprachcodecs G.711, G.723.1, G.726 und G.729a/b unterstützt. Mit der Kombination aus elmeg ICT-Anlage, VoIP-VPN Gateway und einem oder zwei DSP-Modulen kann jedes herkömmliche Endgerät, ob analog oder ISDN, sowie jedes IP-Telefon die IP-Sprachtelefonie nutzen. ehemals Funkwerk |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,99* | ab € 313,35* | € 318,02* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 317,89* | € 322,55* |  |  |  | Lager 314 | |  | |  |  | pro Stück | € 3,20* | ab € 338,63* | € 343,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 363,08* | € 383,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 441,10* | € 458,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 314 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 314 |  | Versand: Lager 314 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 60,00* | € 4,50* |  | ab € 300,00* | € 3,20* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|