Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 rot/schwarz, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 rot/schwarz, 100 m
Helos Schaltdraht YV 2x0,6/1,1 rot/schwarz, 100 m
Artikel-Nr.:
     314-075585
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     101476 / 7026 150
EAN/GTIN:
     4005938755851
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht 100m rot/schwarz
schaltdraht
Rangierdraht, 100 Meter Spule, Kupferzahl / km 5,7 kg
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht rot/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.