Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-074111 Herst.-Nr.: 920-000369 EAN: 5099206006638 |
| |
|
|  |  |
 | PC USB Erweiterte Funktionstasten LCD-Display, Multimedia-Steuerung Logitech G15 Gaming Keyboard USB (DE) Logitech G15 Keyboard bietet Spielefans bisher nie da gewesene Spielinformationen, Programmierbarkeit und Kontrolle. Das kippbare LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt wichtige Systeminformationen und andere Ereignisse während des Spielens an. Sie können sogar per Instant Message mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben! Über die 18 programmierbaren G-Tasten können Sie Makros ausführen ( beispielsweise Geister in World of Warcraft mit nur einem Tastendruck beschwören) und die beleuchteten Tasten sind perfekt geeignet, wenn Sie im Dunkeln spielen möchten. Zusätzlich verfügt Logitech G15 Keyboard über einen Schalter, mit dem Sie die Windows -Taste deaktivieren können, damit ein unbeabsichtigter Tastendruck das Spiel nicht beenden kann. Die Tastatur ist für den Spieleinsatz optimiert. Testen Sie sie, und Sie werden nie wieder mit einer Standardtastatur spielen wollen. Steuerung Deutlich erkennbares LCD GamePanel™: Zeigt Spielwerte und wichtige Systeminformationen an. Beleuchtete Tasten: Wählen Sie aus drei Helligkeitsstufen. Die Tasten sind sowohl in hellen als auch dunklen Lichtbedingungen immer gut zu erkennen. Sechs programmierbare G-Tasten: Führen Sie einzelne Tastenanschläge oder komplexe Makros mit sechs programmierbaren G-Tasten aus. Erstelen Sie Makros während des Spiels, ohne unterbrechen zu müssen. Praktisch Kabelführungen: Schaffen Sie Maus-, Headset- und andere Kabel aus dem Weg, indem Sie sie in die Führungen an der Tastaturunterseite legen. Sofortiger Zugriff auf Multimedia: Verwenden Sie die praktischen Bedienelemente zum Regeln der Lautstärke und Steuern der Wiedergabe. Systemvoraussetzungen Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ 256 MB RAM 20 MB freier Festplattenspeicher USB-Anschluss CD-ROM-Laufwerk Hinweis: Das LCD GamePanel™ funktioniert nur mit Spielen, die Logitech® GamePanel™ unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.logitech.com/gamepanel.
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (16) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 57,42* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 59,09* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,25* |
€ 59,56* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 61,06* |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 61,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 18,79* | € 22,36 | Ähnlich |  | | | € 254,02* | € 302,28 | Ähnlich |  | | | € 175,37* | € 208,69 | Ähnlich |  | | | € 133,80* | € 159,22 | Ähnlich |  | | | € 256,73* | € 305,51 | Ähnlich |  | | | € 2.624,01* | € 3.122,57 | Ähnlich |  | | | € 290,64* | € 345,86 | Ähnlich |  | | | € 55,48* | € 66,02 | Ähnlich |  | | | € 365,26* | € 434,66 | Ähnlich |  | | | € 471,59* | € 561,19 | Ähnlich | | | | € 8,48* | € 10,09 | Ähnlich |  | | | € 73,29* | € 87,22 | Ähnlich |  | | | € 38,23* | € 45,49 | Ähnlich |  | | | € 138,13* | € 164,37 | Ähnlich | | | | € 87,24* | € 103,82 | Ähnlich |  | | | € 22,92* | € 27,27 | Ähnlich |  | | | € 153,61* | € 182,80 | Ähnlich |  | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich |  | | | € 23,89* | € 28,43 | Ähnlich |  | | | € 31,51* | € 37,50 | Ähnlich |  | | | € 32,35* | € 38,50 | Ähnlich |  | | | € 32,23* | € 38,35 | Ähnlich |  | | | € 21,66* | € 25,78 | Ähnlich | | | | € 10,13* | € 12,05 | Ähnlich | | | | € 46,22* | € 55,00 | Ähnlich | | | | € 61,06* | € 72,66 | Ähnlich | | | | € 130,73* | € 155,57 | Ähnlich | | | | € 11,76* | € 13,99 | Ähnlich | | | | € 18,52* | € 22,04 | Ähnlich | | | | € 15,34* | € 18,25 | Ähnlich | | | | € 35,51* | € 42,26 | Ähnlich |  | | | € 385,29* | € 458,50 |
|  |  |
|
 |
|
|