Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Systemtelefon KX-T7668NE-B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von IT_TK_Depot
Panasonic Systemtelefon KX-T7668NE-B schwarz
Artikel-Nr.:  314-072182
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  KX-T7668NE-B
EAN:  5025232389643
Technische Merkmale Systemtelefontyp digital schnurgebunden Display alphanumerisch Display-Größe 1 x 16 Zeichen Ausstattung Freisprechfunktion Ja Halten Ja Headset anschließbar Ja Konferenzschaltung Ja Lauthören Ja Programmierbare Tasten 8 Wahlwiederholung Ja Allgemeine Daten Farbe schwarz Abmessungen (BxHxT) 177 x 220 x 107 mm Gewicht 750 g Zusätzliche Informationen Display: Alphanummerisches Display Neigungswinkel: 2 Stufen Display Kontraststufen: 3 Stufen Tasten: Programmierbare Funktionstasten mit LED: 8 Nachrichten- / Rufanzeige Audio: Lautsprecherlautstärke (Monitor): 12 Stufen Hörerlautstärke: 4 Stufen diskrete Direktansprache Rufton: 8 Töne Vollduplex Freisprechen Sonstiges: Anschlüsse: Twin-Port Spannungsversorgung: Durch ITK-System Technische Daten © 2006 DCI AG, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 5025232389643
... > Festnetzprodukte ISDN > System TK-Anlagen > System TK Telefone
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 61,80*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG