Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Canon Tintenpatrone PGI-520 BK, schwarz 19 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 314
Artikel-Nr.:
314-070230
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
2932B001
EAN/GTIN:
4960999577456
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon
Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870
Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870
... >
Verbrauchsmaterial
>
Thermo / Tinte / Toner
>
Tintenpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen
,
Druckerpatronen Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Druckertinte
,
Fotodrucker
,
Fototinte
,
Fototinte Canon
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
kompatible Druckerpatronen
,
Photodrucker
,
Tinte Canon
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Tintenstrahlpatronen
,
canon druckerpatrone black
,
fotodrucker canon
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 8 Tage
max. 10 Tage
max. 21 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,12*
€ 11,97*
Lager 314
2 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 12,07*
Lager 202
2 Tage
101
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 12,08*
Lager 820
3 Tage
20
pro Stück
€ 10,90*
ab € 9,25*
€ 12,12*
Lager 509
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 9,28*
€ 12,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 314
Versand:
Lager 314
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 60,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
€ 3,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 314
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon CLI 521 Multipack
Canon
2934B007
ab € 21,40*
Zubehör
Canon CLI 521BK
Canon
2933B001
ab € 7,82*
Zubehör
Canon CLI 521C
Canon
2934B001
ab € 7,87*
Zubehör
Canon CLI 521M
Canon
2935B001
ab € 7,86*
Zubehör
Canon PGI 520PGBK Twin Pack
Canon
2932B009
ab € 14,50*
Zubehör
Jet Tec CP52B
JetTec
101C052001
ab € 4,13*
Zubehör
Inkjet-Patrone Canon CLI-521Y, Inhalt 9ml, gelb
Canon
CLI-521Y
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG