Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alan Handfunkgerät HP 446, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von IT_TK_Depot
Alan Handfunkgerät HP 446, schwarz
Artikel-Nr.:  314-021723
Hersteller:  Alan
Herst.-Nr.:  G815
EAN:  8011869142017
incl. Standlader und Akku Anmelde- und gebührenfrei * Funk-Reichweite max. 5 km * Aluminium-Druckgussgehäuse schützt das Gerät vor Spritzwasser, Staub und Stößen * Freisprecheinrichtung * 8 Kanäle (FM 446 MHz) * 968 Codierungsmöglichkeiten * LCD-Anzeige mit Beleuchtung * Lautsprecher- und Mikrofonanschluss * Inklusive Standlader mit 1300 mAh NiMH-Akku * Abmessungen: H x B x T: 13 x 6 x 4,2 cm * Gewicht: ca. 310 g
... > Funk > Funkgeräte PMR > Geräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 132,06*
1 Tag
Frei Haus
€ 159,80*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG