Der EX PBX Universaladapter ermöglicht den Anschluss von vorhandenen 4 Draht Türsprechanlagen an jeder TK-Anlage,
sofern eine A/B Schnittstelle vorhanden ist. Dabei können schon vorhandene Türstationen angeschlossen werden, oder die TK-Anlage
in eine Mehrfamilienhaus-Türsprechanlage integriert werden.Mit dem Betätigen der Klingeltaste an der Türstation wird die Telefonleitung belegt,
und eine voreingestellte 1- bis 4-stellige Rufnummer gewählt.Mit dem Beantworten des Anrufes ist die Nebenstelle direkt mit der Türstation verbunden.
Eine MFV Nachwahl aktiviert der Türöffnerkontakt. Für besondere Anwendungen kann der Adapter auch angerufen werden. Mit dem ersten Klingelsignal antwortet automatisch das Gerät und verbindet die Türstation.
Leistungsmerkmale Grundausstattung
- Hochwertige sprachgesteuerte Freisprecheinrichtung
- Besetztonerkennung
- Lautstärkeneinstellung für Mikrofon und Lautsprecher
- Kontakt über MFV Nachwahl steuerbar (Türöffnerfunktion)
- Gesteuerte Trennung über MFV Nachwahl
- Unterdrückung vom MFV Eingabe von Außen
- Anschluss an analoger A/B Teilnehmerschaltung, zweiadrig
- Einstellbare MFV oder IWV Wahl
- Hardware Auslösetimer (einstellbar)
- Max. eine Klingeltasten (12 Vac Rufspannung oder potentialfrei) anschließbar. Eine 1- bis 4-stellige Rufnummer (1-0, *, #) kann eingestellt werden
- Türöffnungszeit ca. 4 sec
- Automatische Anrufbeantwortung
- 8 Vdc Stromversorgungsausgang für TFE. Mit Belegung gesteuertAutomatische Trennung mit Besetztonerkennung
Technische Daten
-Stromverbrauch: min. 18 mA, Versorgung über Telefonleitung (min. 24 V Max. 60 V)
- Stromverbrauch im Ruhezustand: 4 µA
- Stromversorgungseingang: 12 Vac, Max. 1 A (nur für optionalen 8 Vdc Ausgang)
- Stormversorgungsausgang für TFE: 8 Vdc, Max. 200 mA
- Betriebstemperatur: - 5° bis + 45° C
- Max. Leistung des Steuerkontaktes: 40 V, 2 A
- Maße: 158 x 89 x 57 mm (b x t x h). DIN Hutschienengehäuse 9 DIN A Einheiten
- Zulassungen: CE