Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Knopfzelle Lithium CR1216, 25 mAh, 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von IT_TK_Depot
Panasonic Knopfzelle Lithium CR1216, 25 mAh, 3V
Artikel-Nr.:  314-019908
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  CR1216L/1BP
EAN:  5410853010210
* Bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit

* Zuverlässige und langanhaltende Energie

Empfohlen für:
* Energiesparendes Spielzeug
* Pen-Light-Taschenlampe
* Kameras
* Taschenrechner
* Elektronische Spiele

... > Verbrauchsmaterial > Batterien / Akkus / Ladegeräte > Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 1,44*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG