Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Akku P14P, Baby, 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  IT_TK_Depot
Panasonic Akku P14P, Baby, 2er Blister
Artikel-Nr.:  314-018983
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  00321199
EAN:  5410853015406
3000mAh Panasonic Akku P14P/2D

* C
* Baby
* NiMH
* 1,2V
* 3000 mAh

Die moderne Technologie aufladbarer Akkus ist der Technik vergangener Jahre weit überlegen und kommt der Nachfrage nach einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der heutigen Zeit nach. Nickel-Metallhydrid-Akkus sind als kontinuierliche Energiequelle besonders für energieintensive Funktionen, wie z.B. ein Blitzlicht, geeignet.

Weitere Vorteile sind:

* Sie sind eine ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte

* Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis (im Vergleich zu Standard Alkali-Batterien)

* Umweltfreundlich durch bis zu 1000 mögliche Ladezyklen (Auf der Basis von /IEC 285.4.4.1 bei sachgemäßen Einsatz

* Gleichbleibende Kapazität, auch bei häufigem Auf- und Entladen (Verglichen mit Alkali-Batterien bei 1000 Ladezyklen)

* Jederzeit nachladbar, da kein Memory-Effekt

Empfohlen für:

* Spielzeug
* Kameras
* Tragbare Audiogeräte
* PDA
* Zahnbürsten

Bei Retouren werden Bearbeitungsgebühren von 10 % vom Warenwert in Abzug gebracht.

... > Verbrauchsmaterial > Batterien / Akkus / Ladegeräte > Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot 2 Tage € 4,50* € 14,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  14,57* €  17,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG