Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-018922 Herst.-Nr.: 38305-01 EAN: 5033588017912 |
| |
|
|  |  |
 | ohne Basisstation, inkl. vorinstallierter Batterie Technische Merkmale Typ Office Headset Headset Art Monaural Verbindung DECT Reichweite 100 m Wiederaufladbar Ja Ladezeit 3 h Laufzeit 9 Stunden Batterie Li-Ionen Polymer Akku Mikrofon Mikrofon integriert Noise-Cancelling Ja Kabel/Stecker Telefon Kompatibilität Telefone Headset Funktionen Lautstärkeregler Ja Allgemeine Daten Gewicht 27.5 g Zusätzliche Informationen Sichere Technologie mit hoher Audio Qualität Schnelle Aufladezeit der Batterie: benötigt eine Stunde für 3,5 Stunden Sprechzeit,für die volle Sprechzeit von neun Stunden benötigt das Ladegerät drei Stunden IntelliStand: Neue, von Plantronics entwickelte Technik: Sensor, für das Abheben oder Auflegen des Headsets auf die Basisstation, automatische Aktivierung des optionalen HL10- Lifters, um ein Telefongespräch entgegenzunehmen oder zu beenden. IntelliStandTM wird gesteuert über einen einfachen Schieber an der Basisstation. Benutzerfreundliche Lautstärkeregelung über den Jog- Schalter LED Anzeige: Visuelle Betriebsanzeige des CS60 (etwa zum Ladevorgang, ob das Headset in Gebrauch ist und zur Energieanzeige) Headset Auswahl: Einfaches Umschalten zwischen Headset und Telefonhörer über den Gebrauch der Gesprächstaste Stummschaltetaste: Mittels eines Knopfdrucks lässt sich die Stummschaltung betätigen Einfache Benutzeroberfläche: Einfache Installierung und einfache Bedienung des CS60 Technische Daten © 2006 DCI AG, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 88,77* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 89,46* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 90,70* |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 91,83* |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 92,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 13,95* | € 16,60 | Ähnlich |  | | | € 70,69* | € 84,12 | Ähnlich |  | | | € 47,84* | € 56,93 | Ähnlich |  | | | € 254,54* | € 302,90 | Ähnlich |  | | | € 113,05* | € 134,53 | Ähnlich |  | | | € 680,44* | € 809,72 | Ähnlich |  | | | € 917,19* | € 1.091,46 | Ähnlich |  | | | € 1.088,65* | € 1.295,49 | Ähnlich |  | | | € 213,89* | € 254,53 | Ähnlich |  | | | € 358,24* | € 426,31 | Ähnlich |  | | | € 70,04* | € 83,35 |
|  |  |
|
 |
|
|