Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Plantronics USB Anschlusskabel digital, DA60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Plantronics USB Anschlusskabel digital, DA60
Artikel-Nr.:   314-018734
Hersteller:   Plantronics
Herst.-Nr.:   36818-01
EAN:   5033588015215
mit Inline-Control, 36818-01 Das DA60 ist das Produkt der Zukunft für die VoIP-Telefonie.

Die Plantronics-Lösung DA60 ist für professionelle VoIP-Telefonie in Callcentern und Unternehmen hervorragend geeignet. Durch das DA60 wird eine verbesserte Dienstgüte erzielt, da es die digitale Technologie zur Verbesserung der Gesprächsqualität und zur Reduzierung von Echos verwendet. Die Verwendung eines USB-Anschlusses zur Bedienung des IP-Softphones ermöglicht eine ausgezeichnete Klangqualität. Das DA60 kann die Möglichkeiten eines PCs voll ausschöpfen und eine Software-Suite mit Anwendungen anbieten, um VoIP effektiver zu nutzen. Darüber hinaus können Callcenter-Manager die Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Geräusch-emissionen, denen Mitarbeiter ausgesetzt sind, messen und nachverfolgen.

* Professionelle Lösung für VoIP-Telefonie
* 1 Hohe Zuverlässigkeit
* 2 Auswahl an verschiedenen Headset-Tragevarianten
* Kompatibel mit USB-Anschlüssen am Computer
* 1 Ausgezeichnete Klangqualität
* 2 Vereinfachte Kompatibilität
* Messungen der Geräuschemission (Durchschnittsmessungen mit zeitlicher Gewichtung)
* 1 Gemessene und nachverfolgte Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Geräuschemissionen, denen Mitarbeiter ausgesetzt sind
* Vollständige Echosteuerung (Referenzspezifikation TIA810a)
* 1 Verbesserte Qualität von VoIP-Anrufen
* Von Microsoft zertifiziert
* 1 Garantierte Kompatibilität mit Windows XP und Windows 2000
* Konsolenfunktion für Supervisor
* 1 Der Supervisor besitzt die vollständige Kontrolle über den Zugriff von Mitarbeitern auf Funktionen.
* Unterstützt sowohl Polaris- als auch Ultra-Headsets (P- und H-Serie)
* 1 Schützt die von Callcentern getätigten Investitionen in Headsets

Bei Retouren werden Bearbeitungsgebühren von 10 % vom Warenwert in Abzug gebracht.

... > IT&TK Depot > Headsets > PC
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 16 Tage pro Packung Frei Haus € 91,59*
buero2b_IT_com 14 Tage pro Stück € 6,45* € 96,30*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 96,34*
IT_TK_Depot 4 Tage pro Stück € 4,50* € 98,38*
Telefon_de 14 Tage pro Paket Frei Haus € 115,17*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  98,38* €  117,07 pro Stück
ab 2 Stück €  96,26* €  114,55 pro Stück
ab 5 Stück €  94,33* €  112,25 pro Stück
ab 10 Stück €  93,77* €  111,59 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Druckeinheit FS-1020D PU-102 (PU-102) Kyocera/
PU-102
€ 205,39* € 244,41
Ähnlich
DYMO Polyester-Schriftband, Breite: 12 mm, metallic (18761) Sanford/
18761
€ 12,23* € 14,55
Ähnlich
DYMO Polyester-Schriftband, Breite: 9 mm, metallic (18760) Sanford/
18760
€ 11,90* € 14,16
Ähnlich
FSC KEY KBPC PX Russia/D, prof. keyboard (S26381-K340-V196) Fujitsu Siemens/
S26381-K340-V196
€ 40,52* € 48,22
Ähnlich MicroDowell Flexpower 1000VA B.Box BP (P202100A) Microdowell/
P202100A
€ 198,78* € 236,55
Ähnlich MicroDowell Flexpower 1500VA B.Box BP (P202200A) Microdowell/
P202200A
€ 241,78* € 287,72
Ähnlich MicroDowell Flexpower 500VA B.Box BP USB (P201900A) Microdowell/
P201900A
€ 95,50* € 113,65
Ähnlich MicroDowell Flexpower 500VA B.Box LP (P201800A) Microdowell/
P201800A
€ 60,81* € 72,36
Ähnlich MicroDowell Flexpower 800VA B.Box BP USB (P202000A) Microdowell/
P202000A
€ 155,90* € 185,52
Ähnlich VarioFit Anschlußdose Klasse E(250 MHz), 2 x RJ45, Bodentank (J00020B0360) Telegärtner/
J00020B0360
€ 14,18* € 16,87
Ähnlich VarioFit Anschlußdose Klasse E(250 MHz), 2 x RJ45, Bodentank (J00020B0361) Telegärtner/
J00020B0361
€ 14,18* € 16,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG