Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Knopfzelle Lithium CR2025, 165 mAh, 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  IT_TK_Depot
Panasonic Knopfzelle Lithium CR2025, 165 mAh, 3 V
Artikel-Nr.:  314-018394
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  CR2025L/1BP
EAN:  5019068085121
* Bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit

* Zuverlässige und langanhaltende Energie

Empfohlen für:
* Energiesparendes Spielzeug
* Pen-Light-Taschenlampe
* Kameras
* Taschenrechner
* Elektronische Spiele

Bei Retouren werden Bearbeitungsgebühren von 10 % vom Warenwert in Abzug gebracht.

... > Verbrauchsmaterial > Batterien / Akkus / Ladegeräte > Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot 2 Tage € 4,50* € 0,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,83* €  0,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG