Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic Foto Batterie Lithium CR2, 750 mAh, 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von IT_TK_Depot
Panasonic Foto Batterie Lithium CR2, 750 mAh, 3 V
Artikel-Nr.:  314-018365
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  CR-2L/1BP
EAN:  5025232016082
Suchbegriffe:
Lithium
Panasonic
Die Panasonic Photo Power verbindet die Vorteile der Lithium-Technologie mit denen sehr leichten Materials und schafft so eine Energiequelle, die insbesondere für Kameras mit einem hohen Energieverbrauch geeignet ist. Außerdem zeichnen sie sich durch folgende Eigenschaften aus:

* Eine in dieser Kategorie herausragende Kapazität (Interne Matsushita Tests Herbst 2003) für noch mehr Leistung als beim Vorgängermodell (CR-123AEP, 2CR-5MEP und CR-P2PEP)

* Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blitzlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen

* Hohe Energiedichte: eine leichtgewichtige Batterie mit einer außergwöhnich hohen Energieleistung

* Auch bei extremen Temperaturen zuverlässig ( -20°C bis +65°C)

* Bis zu 10 Jahre lagerfähig

Empfohlen für:

* Analoge Kameras

... > Verbrauchsmaterial > Batterien / Akkus / Ladegeräte > Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 2,71*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG