Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Retell 703N Telefon-Recorder (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von IT_TK_Depot
Retell 703N Telefon-Recorder (Standard)
Artikel-Nr.:  314-017871
Hersteller:  Retell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5021130007030
Intelligente Schnittstelle für höchste Aufzeichnungsqualität Für höchste Aufzeichnungsqualität bei Aufnahmen und Standardkassetten
Ideal für Telefontraining mit Mithörmöglichkeit * Zeichnet Anrufe, Diktate und Meetings auf * Stimmaktiviertes Aufzeichnen (automatisch oder von Hand einstellbar) * 2 Aufnahmegeschwindigkeiten zur Erhöhung der Aufzeichnungskapazität auf 6,5 Std. * Bandzählwerk zum einfachen Suchen und Abspielen * Für Standardkassetten (C120, im Lieferumfang enthalten)
Intelligente Aufzeichnungsschnittstelle * Optimaler Ausgleich bei der Aufnahme beider Parteien * Integrierte Geräuschunterdrückung * Verhindert Aktivierung des Rekorders durch Lärm im Raum * 6-stufiger Drehknopf zur Auswahl von allen Hörertypen * Stummschaltung per Knopfdruck mit LED-Anzeige * Optische In-Betrieb-Anzeige, wenn jemand spricht * Hebel zum Ein- und Ausschalten * Stereo-Ausgang * Passend für alle Hörer, aus denen man das mit einem RJ11-Stecker eingesteckte Kabel herausziehen kann * 1 x Retell 2 Geschwindigkeiten-Standardrekorder, 1 x Retell 650 Schnittstelle, 1 x C120 Kassette, 1 Ohrhörer, 2 Adapter sowie Bedienungsanleitung (englisch) im Lieferumfang enthalten
... > Festnetz Zubehör > Zusatzgeräte > Mitschneidegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 126,85*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG