Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Netgear Gigabit PCMCIA Adapter GA511GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Netgear Gigabit PCMCIA Adapter GA511GR
Artikel-Nr.:  314-013095
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  GA511GR
EAN:  0606449035865
für Notebook, Netzwerkkarte, 2 Jahre Garantie Features PC Card (Notebook-Karte):
- Ein 10/100/1000-Mbit/s-Autosensing-Port mit Auto Uplink
- Übertragungsgeschwindigkeiten von 2000-MBit/s Full-Duplex über Cat. 5-Kabel
- Kompatibel zu IEEE 802.3ab Gigabit-Ethernet, IEEE 802.3u Fast-Ethernet, IEEE 802u Auto Negotiation
- Unterstützung von 32-Bit-PC Card Architektur
- Plug + Play Installation
- Windows XP, 2000 ME, 98 SE and NDIS 2.0
- Smart Wizard
- 2 Jahre Garantie Technische Daten LAN-Standard Gigabit Ethernet Bus PCMCIA (CardBus) 32 Bit LED-Anzeigen Ja Standards/Spezifikationen IEEE 802.3 Standards/Spezifikationen IEEE 802.3u Standards/Spezifikationen IEEE 802.3ab LAN-Anschlüsse RJ45 1 Übertragungsrate 10 Mbps 10BaseT 100 Mbps 100BaseTX 1000 Mbps 1000BaseT Vollduplex Ja Stromversorgung Bus-Powered Ja Software Treiber Alle gängigen Betriebssysteme Allgemeine Daten Prüfzeichen CE Herstellergarantie 12 Monate Abmessungen (BxHxT) 60 x 5 x 140 mm Gewicht 60 g Lieferumfang Verpackungeinheit Retail Lieferumfang PC Card Lieferumfang Garantiekarte Lieferumfang Installation Guide Lieferumfang Resource CD Lieferumfang Supportinformationskarte Besonderheiten Andere Merkmale NWay Auto-Negotiation Konfigurierbar Software Technische Daten © 2006 DCI AG, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 606449035865
... > Netzwerk-Komponenten > Netzwerkadapter > PCMCIA / Cardbus
Weitere Suchbegriffe: PCMCIA Adapter, WLAN Karte
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 31,01*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 31,33*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 31,38*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 31,64*
IT_TK_Depot
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Netgear
GS105GE
€ 38,14*
€ 45,39
Zubehör
Netgear
GS105GR
€ 38,06*
€ 45,29
Zubehör
Netgear
GS108GE
€ 66,43*
€ 79,05
Zubehör
Netgear
GS116GE
€ 166,69*
€ 198,36
Zubehör
Netgear
GS605GR
€ 28,34*
€ 33,72
Zubehör
Netgear
GS608GR
€ 40,47*
€ 48,16
Zubehör
Netgear
GS605IS
€ 28,40*
€ 33,80
Zubehör
Netgear
GS608IS
€ 40,84*
€ 48,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG