Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OMNIFIX LUER SPRITZEN 10ML 4616103V


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  NETdental
Artikel-Nr.:  313-57157
Hersteller:  Braun
Herst.-Nr.:  4616103V
EAN:  k.A.
Einmalspritzen, 3teilig
... > NETdental > Einmalartikel/ Einwegartikel > Einmalspritze
Weitere Suchbegriffe: OMNIFIX, LUER, SPRITZEN, 10ML
Angebote (1)
Versand
Netto
NETdental 2 Tage € 3,98* € 13,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von NETdental
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  13,20* €  15,71 pro Packung
  1 Packung enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von NETdental
Versand von NETdental
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,98*
ab € 160,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von NETdental
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich OMNIFIX LUER SPRITZEN 2ML 4616022V
Braun
4616022V
€ 5,35* € 6,37
Ähnlich OMNIFIX LUER SPRITZEN 5ML 4616057V
Braun
4616057V
€ 8,80* € 10,47
Ähnlich
RIGI BOX TWIN 1,8L 1800
Rigling
1800
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
RIGI BOX TWIN 2,1L 2100
Rigling
2100
€ 2,27* € 2,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG