|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 313-53901 Herst.-Nr.: 500 204 001 001 018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rotierende Instrumente von Meisinger sind technisch und funktionell hochwertige Werkzeuge für alle zahnmedizinischen Zwecke. Der Konstruktionsaufwand verbindet sich mit hervorragenden Anwendungseigenschaften zu einem hohen Maß an Sicherheit. Entwicklung und Produktion der Instrumente beruhen auf umfassenden Erfahrungen sowie auf wissenschaftlichen und arbeitspraktischen Erkenntnissen. Qualität: Ausgewähltes hochverdichtetes Feinkorn-Hartmetall, stabile Konstruktion, präzise Verzahnung, optimale Maß- und Rundlaufgenauigkeit, hochfester, rostfreier, maßgenauer Schaft. Anwendungsweise: Für optimale Leistung empfohlene Richtdrehzahl einhalten. Anpreßkraft 0,2 bis 0,5 N = 20 bis 50 g. Stets Spraykühlung (Minimum 50 ml/min.). Hebeln, Verkanten, Verklemmen und plötzliche Drehzahlveränderungen unbedingt vermeiden, desgleichen Kontakt mit Wasserstoffsuperoxid. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HM, BOHRER, W, 1, 018 |
|  |  |
| |