Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ORBIS Korundpapier, Oberflächenbearbeitung, Kornbeschichtung, Typ Schleifpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-374806
Hersteller:
     ORBIS Dental
Herst.-Nr.:
     79216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
schleifbandrolle 50m k220
schleifbandrolle
ORBIS Korundpapier, Oberflächenbearbeitung, Kornbeschichtung, Typ Schleifpapier, Farbe Beige, Breite 15 mm, Körnung 220 µ, Papier, Rolle 50 m Verschleißfeste Schleifstreifen, wahlweise mit Papier oder sehr flexiblem Leinen als Trägermaterial. Die gleichmäßige Kornbeschichtung garantiert eine gute Anpassung an Rundungen und Konturen und damit eine gleichmäßige Schleif- und Polierleistung. Vollkunstharzbindemittel für hervorragende Kornhaftung.\n* Schleifpapier: beige\n* Schleifleinen: braun
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.