Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, langer Armhebel, Typ plus TLS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-274113
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     1418895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wandspender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, langer Armhebel, Typ plus TLS, geeignet für 1000 ml Flaschen, Gehäuse: Aluminium, Pumpe: Kunststoff 1 Stück Universal (Euro-) Wandspender plus zur Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Pflegelotionen. Passend für alle handelsüblichen 500 ml und 1000 ml Gebinde. Aluminiumgehäuse - autoklavierbar. Leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich. Einstellbare Dosierung ca. 1,5ml / 1,0ml / 0,7ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes. Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung. Zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
30
1
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 60,59*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 46,80*
€ 62,49*
29 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 57,32*
€ 75,50*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 81,15*
1
€ 6,49*
ab € 56,98*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
6510184
ab € 10,45*
Zubehör
B. Braun
4400007
ab € 20,40*
Zubehör
Bode Chemie
981334
ab € 2,97*
Zubehör
Ecolab
070-SOT12
ab € 3,28*
Zubehör
Hartmann Group
981329
ab € 2,19*
Zubehör
B. Braun
4400005
ab € 9,41*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,07*
Zubehör
B. Braun
2400064
ab € 15,67*
Zubehör
B. Braun
3908240
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.