Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Miniaturbürsten, Oberflächenbearbeitung, Form Rad, Farbe weiß, Ø 21 mm, Chungki


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-269924
Hersteller:
     Polirapid
Herst.-Nr.:
     MBU 10 309
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Oberflächenbearbeitung
Form:
Rad
Farbe:
weiß
Durchmesser:
21 mm
Material:
Chungking Borsten
Schaftart:
unmontiert
Packung:
Packung
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,75*
€ 109,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.