Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

UltraTrimm Schleifscheiben, Oberflächenbearbeitung, Typ Schleifscheiben, Stärke


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-259236
Hersteller:
     Dreve
Herst.-Nr.:
     D43753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastische Polierer
Polierbürsten für die Zahntechnik
Polierer für die Zahntechnik
Schwabbeln
UltraTrimm Schleifscheiben, Oberflächenbearbeitung, Typ Schleifscheiben, Stärke 7 mm, Ø 28 mm, light, Set 12 Stück, Lieferung inkl. 4 Stützscheiben, 1 Mandrell Set mit mehreren flexiblen Schleifscheiben in unterschiedlich wählbaren Endhärten für das grobe bis feine Bearbeiten von\n\n* Dreve Mouthguard\n* Weichbleibendem Unterfütterungssilikon (MegaBase)\n* Positioner-Silikon (Odontosil)\n* Harten und hart/weichen Tiefziehfolien\n\nbei maximal 15.000 Upm Umdrehungen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Oberflächenbearbeitung
Typ:
Schleifscheiben
Stärke:
7 mm
Durchmesser:
28 mm
Härte:
light
Technische Daten::
Max. Drehzahl: 15.000 1/min
Packung:
Set
Lieferung inkl.:
4 Stützscheiben, 1 Mandrell
Inhalt:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 1,41584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,72*
€ 27,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,51*
€ 25,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,97*
€ 22,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,61*
€ 20,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,99*
€ 20,22
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.