Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramischer Schleifer, Beschleifen, Figur 652, Silizium-Karbid, Farbe grün, ISO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-258616
Hersteller:
     Hager & Meisinger
Herst.-Nr.:
     652/035 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Keramischer Schleifer, Beschleifen, Figur 652, Silizium-Karbid, Farbe grün, ISO 035, Körnung mittel, Schaftart Handstück, Packung 5 Stück Silizium-Karbid-Schleifkörper, grün, mittel, für das Beschleifen von Zahnschmelz, Porzellan und Edelmetallen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beschleifen
Figur:
652
Material:
Silizium-Karbid
Farbe:
grün
ISO:
035
Körnung:
mittel
Schaftart:
Handstück
Packung:
Packung
Inhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.