Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Horico Hartmetallfräser, Fräsarbeiten, Querhiebverzahnung, Titannitrid beschich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-254757
Hersteller:
     Horico
Herst.-Nr.:
     T277 134 014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräsen Zahntechnik
Frästechnik Dental
Fräswerkzeug Zahntechnik
fräsen zahntechnik
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fräsarbeiten
Beschaffenheit:
Querhiebverzahnung, Titannitrid beschichtet
Typ:
Fräser
Figur:
T277/134
Form:
Knospe
Farbe:
rosa
ISO:
014
Körnung:
fein, schnittfreudig
Material:
Hartmetall
Schaftart:
Handstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.