Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Alphaflex Polierer, Gummipolierer, Figur 243, Farbe braun, Länge 15,5 mm, ISO 0


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-237546
Hersteller:
     Edenta
Herst.-Nr.:
     0044HP-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elastische Polierer
Polierbürsten für die Zahntechnik
Polierer für die Zahntechnik
Schwabbeln
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gummipolierer
Figur:
243
Farbe:
braun
Länge:
15,5 mm
ISO:
055
Schaftart:
HP
Packung:
Packung
Inhalt:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,0025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.