Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RIGI BOX TWIN 1,8L 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen von NETdental
RIGI BOX TWIN 1,8L 1800
Artikel-Nr.:  313-23431
Hersteller:  Rigling
Herst.-Nr.:  1800
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
RIGI
BOX
TWIN
1
Praktischer und emissionsfreier Sicherheitsbehälter für die einfache Entsorgung gebrauchter Kanülen. Universale Abzieh-/Abdrehvorrichtung für alle gängigen Kanülentypen.
... > NETdental > Einmalartikel/ Einwegartikel > Einmalspritze
Weitere Suchbegriffe: 8L
Angebote (1)
Versand
Netto
NETdental
2 Tage
€ 3,98*
€ 1,75*
Preise von NETdental
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von NETdental
Versand von NETdental
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,98*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von NETdental
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG