Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endo Luer-Spülkanülen, für Luer-Spritzen, Pharmazeutika, Farbe grau, Länge 32 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-233234
Hersteller:
     Medmix
Herst.-Nr.:
     164520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endo Spülkanüle
Wurzelkanalspülkanüle
endo spülkanüle
Endo Luer-Spülkanülen, für Luer-Spritzen, Pharmazeutika, Farbe grau, Länge 32 mm, Ø 0,40 mm, ISO G27, Packung 25 Stück, geeignet für Luer-Spritzen Die Endo Irrigation Needle ist eine Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen zur sanften und effektiven Spülung des Wurzelkanals. Durch die 2 seitlichen Öffnungen und das abgerundete Ende wird ein Spülen über den Apex hinaus verhindert und der Wurzelkanal kann gefahrlos über die ganze Länge gespült werden. Einzeln in Köcherverpackung, sterilisiert. \nGeeignet für Luer-Spritzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.