Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundbürsten Prima, Oberflächenbearbeitung, spitz, 4-reihig, mit Kunststoffkern,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-231673
Hersteller:
     Polirapid
Herst.-Nr.:
     RPK 44 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 80mm
rundbürste
Weitere Informationen:
Anwendung:
Oberflächenbearbeitung
Beschaffenheit:
spitz, 4-reihig, mit Kunststoffkern
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
80 mm
Material:
Chungking Borsten
Schaftart:
UM
Packung:
Packung
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.