Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Oszillierende Spindelschleifmaschine OVS 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Maschinen_Wilhelm
Oszillierende Spindelschleifmaschine OVS 160
Artikel-Nr.:  311-3498
Hersteller:  Bernardo
Herst.-Nr.:  11-4345
EAN:  k.A.
Gewicht: 137 kg

Die kompakte Spindelschleifmaschine OVS 160 mit vertikaler Oszillation ist durch die 10 Schleifhülsen in der Grundausstattung und dem 0° bis 45° schwenkbaren Arbeitstisch vielseitig einsetzbar.

- Stabiler, verwindungssteifer Maschinenkörper
- Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche
- Oszillationshub 35 mm, dadurch kein verkleben mit Harz möglich
- Schleifhülsenablage seitlich am Maschinenkörper
- Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser
- 10 Schleifhülsen serienmäßig (6x 120 mm/ 9x 145 mm/ 12x 145 mm/ 100x 230 mm)
- Optimal einsetzbar in Schulen und Schreinerei
- Serienmäßig Absaugstutzen (100 mm) sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich
- Schnelles und einfaches wechseln der Schleifhülsen
- Präzisionsgelagerte Spindel sorgt für einwandfreies Arbeiten

Modell: Bernardo OVS 160
Typ: Oszillierende Spindelschleifmaschine OVS 160
Baujahr: Neu
Tischgröße: 615x615mm
Oszillation min: 75 mm
Oszillationshub: 350 mm
Max Schleifhöhe: 160mm
Tischschwenkung: 0-45°
Absauganschluss: 100mm
Drehzahl: 1420 U/min
Motor: 0,75 kW (1 PS) / 230 V
... > MASCHINEN WILHELM > Holzbearbeitungsmaschinen > Oszilllierende Spindelschleifmaschine
Weitere Suchbegriffe: oszillierende spindelschleifmaschine, spindelschleifmaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
Maschinen_Wilhelm
7 Tage
€ 8,00*
€ 1.060,00*
Preise von Maschinen_Wilhelm
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,00*
€ 1.261,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Maschinen_Wilhelm
Versand von Maschinen_Wilhelm
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Maschinen_Wilhelm
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bernardo
11 4335
€ 329,00*
€ 391,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG