Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Maschinen_Wilhelm
Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 150
Artikel-Nr.:  311-3492
Hersteller:  Bernardo
Herst.-Nr.:  11-4300
EAN:  k.A.
Planschleiftisch, schwenkbar: 0° - 90°
Tellerschleiftisch, schwenkbar: 0° - 45°

Die BERNARDO Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 150 ist universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen. Für den Modellbauer und Heimwerker stellt diese Maschine die ideale Lösung zum Schleifen von Formen und Materialen aller Art dar.

- Elektrische Ausrüstung 230 V / 50 Hz
- Stabiles, verwindungssteifes Maschinengehäuse
- Schwenkbarer Auflagetisch von 0° - 45°
- Serienmäßig mit Schleifscheibe und Schleifband
- Schleifband sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- Gehrungsanschlag im Lieferunfang enthalten.

Typ: Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 150
Schleifband: 915 x 100 mm
Planscheiftisch: 290 x 100 mm
Schleifteller: 150 mm
Schleiftellertisch: 158 x 225 mm
Absaugstutzen: 60 mm
Motorleistung: 0,25 kW (0,33 PS) / 230 V
Gewicht: 17 kg
... > MASCHINEN WILHELM > Metallbearbeitungsmaschinen > Band- und Tellerschleifmaschine
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine, tellerschleifmaschine, band- und tellerschleifmaschine, schleifmaschine, bandschleifmaschine und tellerschleifmaschine, schleifmaschinen, teller- und bandschleifmaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
Maschinen_Wilhelm
7 Tage
€ 8,00*
€ 165,00*
Preise von Maschinen_Wilhelm
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Maschinen_Wilhelm
Versand von Maschinen_Wilhelm
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Maschinen_Wilhelm
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bernardo
11-4305
€ 399,00*
€ 474,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG