Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Bernardo Absauganlage DC 350 CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlage DC 350 CF
Artikel-Nr.:  311-3471
Hersteller:  Bernardo
Herst.-Nr.:  12 2090
EAN/GTIN:  k.A.
Die Reinluft-Filterpatronen erhöhen die Absaugleistung der DC-Serie und gewährleisten eine effektivere Filterung feinster Partikel. Volumenstrom 2500 m3/h,Filterfläche 4,4 m2,Absauganschluß-Ø 1 x 130 / 2 x 100 mm,Spänesackinhalt 200 l,Motorleistung 1,5 kW (2,0 PS),Anschluss 400 V / 50 Hz,Gewicht ca. 56 kg,Serienmäßig mit Reinluft-Filterpatrone ausgestattet ,Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche ,Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken ,Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen ,Konstante Absaugleistung, auch bei Dauerbetrieb gewährleistet ,Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung ,Unkomplizierter schneller Spänesackwechsel ,Inklusive Rollenfahrwerk für erhöhte Mobiliät ,Saugleistung 2000 m³/h
... > Lager 311 > Holzbearbeitungsmaschinen > Absauganlage - Späneabsauganlage
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, späneabsaugung, sauger, absaugmaschine
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
€ 451,01*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG