Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Duracell Simply MN1300 LR20, Mono, D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
310-311243
Hersteller:
Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
MN1300
EAN/GTIN:
5000394005730
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
Mono Batterie
Duracell MN1300 Simply LR20 Mono D Standardzelle Alkali-Mangan
1,5V 50,5x14,5(HxØ/mm)
Weitere Informationen:
Spannung V:
1.5
Höhe mm:
50.5
Durchmesser/Breite mm:
14.5
... >
Standardzellen und Batterien
>
Alkali-Mangan
>
LR20, Mono, D
Weitere Suchbegriffe:
Batterien
,
Alkaline
,
Alkali
,
Alkali-Mangan
,
UM1
,
AM1
,
Monobatterien
,
Monozellen
,
Zellen
,
Rundzellen
,
Batterie
,
Alkali Mangan
,
Mangan
,
Alkalibatterie
Angebote
(11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 310
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,766*
€ 0,964*
Lager 310
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,845*
€ 1,349*
Lager 647
10
pro Packung
€ 6,95*
–
€ 1,89*
Lager 296
3 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
–
€ 2,30*
Lager 488
10
pro Packung
€ 4,90*
–
€ 2,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,964*
€ 1,147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,806*
€ 0,959
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,766*
€ 0,912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 1,928* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 310
Versand:
Lager 310
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UltraPro Germany Mono Alkaline 2er-Blister
MGG
UPLR20
ab € 1,42*
Ähnlich
VARTA BATTERIE MONO 1,50V D LONGLIFE EXTRA, AL-MN 4120/VE1/STCK
Varta
04120101111
ab € 0,779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG