Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Energizer Industrial E522 9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
310-306989
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7638900206647
Suchbegriffe:
Batterien
Alkaline
Alkali
Alkali-Mangan
Energizer Industrial E522 9V-Block (6LF22 6LR61) Standardbatterie Alkali-Mangan 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 9V
9V 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
... >
Standardzellen und Batterien
>
Alkali-Mangan
>
9V-Block (6LR61 oder 6LF22)
Weitere Suchbegriffe:
6AM61
,
9V-Batterien
,
E-Blocks
,
9V-Block
,
Block Batterie
,
Blockbatterie
,
Batterie
,
Alkali Mangan
,
Mangan
,
Alkalibatterie Blockbatterie
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 310
126
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,854*
€ 1,048*
Lager 296
3 Tage
k.A.
126
pro Packung
Frei Haus
–
€ 1,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Stück
€ 1,048*
€ 1,247
pro Stück
ab 630 Stück
€ 0,854*
€ 1,016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 126 Stück
Mindestbestellmenge: 126 Stück (
entspricht € 132,048* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 310
Versand:
Lager 310
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 310
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer HR6
Energizer
627916
ab € 1,47*
Ähnlich
AKKU, NIMH C 2500MAH 2PK Typ: 626148
Energizer
626148
ab € 7,41*
Ähnlich
Energizer Akku HR 03-AAA-Micro 850 mAH - 2er Blister
Energizer
625996
ab € 2,69*
Ähnlich
Energizer Akku HR 20-D-Mono 2500 mAh - 2er Blister
Energizer
626149
ab € 8,01*
Ähnlich
Energizer Akku HR 22-9V-E-Block 175 mAh - 1er Blister
Energizer
626177
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG