Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM Netzgerät für Digicam für AP-V14 JVC GR-D/GR-DX/GR-SXM 11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-305241
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netzgerät
NT.OEM: OEM Netzgerät für Digicam für AP-V14 JVC GR-D/GR-DX/GR-SXM 11V
11V



Weitere Informationen:
Spannung (V):
11
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Netzgeräte > Digicam
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 23,58*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG