Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM Netzgerät für Digicam für AD-C40 Casio QV-R3/ QV-R4 4,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-305152
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netzgerät
NT.OEM: OEM Netzgerät für Digicam für AD-C40 Casio QV-R3/ QV-R4 4,5V
4,5V



Weitere Informationen:
Spannung (V):
4.5
Kapazität (mAh):
0
... > ELWITEC > Netzgeräte > Digicam
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 13,48*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG