Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IBM LIO Notebook Geräteakku für Lenovo (IBM) ThinkPad Z60t 14,4V 2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-303826
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NOT.IBM: IBM LIO Notebook Geräteakku für Lenovo (IBM) ThinkPad Z60t 14,4V 2600mAh
14,4V 2600mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
14.4
Kapazität (mAh):
2600
... > Geräteakkus > Notebook > Lenovo (IBM)
Weitere Suchbegriffe: Notebookakkus, Akkus, Notebook Akkus, Notebookakku, Computer Batterie, Computer Batterie
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 149,34*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG