Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uniross Universal 320 Schnell-Ladegerät Timer Ladegerät für NiCd/NiMh Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Uniross Universal 320 Schnell-Ladegerät Timer Ladegerät für NiCd/NiMh Un
Artikel-Nr.:  310-303164
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  RC101297B
EAN:  5014949012975
LD.UNI.B1: Uniross RC101297B Universal 320 Schnell-Ladegerät Timer Ladegerät für NiCd/NiMh Universal D, C, AA(A) Zellen & 9V

im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > Timer gesteuert > D, C, AA(A) & 9V
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 14,24*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG