Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uniross Sprint Classic Steckerlader - ohne Akkus - Konstantstrom Ladeger


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-303153
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  RC103493B
EAN:  3660711034939
LD.UNI.B1: Uniross RC103493B Sprint Classic Steckerlader - ohne Akkus - Konstantstrom Ladegerät für NiCd/NiMh AA(A) Zellen & 9V

im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
... > Ladegeräte NiCd/NiMh > Konstantstrom > AA(A) & 9V
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 6,00*
€ 6,15*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG