Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uniross RB100890B HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 170mAh Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Uniross RB100890B HR9V NiMh 9V-Block Akku 8,4V 170mAh Blister
Artikel-Nr.:  310-303148
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  RB100890B
EAN:  5014949008909
HR9V.UNI.170mAh.B1: Uniross RB100890B HR9V 9V-Block Standardakku Nickel-Metallhydrid 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm) 8,4V 170mAh
8,4V 170mAh 26,5x17,5x48,5 (LxBxH/mm)
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):8.4
Kapazität (mAh):170
Höhe (mm):48.5
Durchmesser/Breite (mm):17.5
Tiefe (mm):26.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > E Block
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, 9V-Akkus, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 5,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,41* €  6,44 pro Stück
ab 10 Stück €  5,08* €  6,05 pro Stück
ab 100 Stück €  4,40* €  5,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG