Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Uniross RB100889B HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 2600mAh Blister(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Uniross RB100889B HR20 NiMh Mono Akku 1,2V 2600mAh Blister(VE2)
Artikel-Nr.:  310-303147
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  RB100889B
EAN:  5014949008893
HR20.UNI.2600mAh.B2: Uniross RB100889B HR20 Mono D Standardakku Nickel-Metallhydrid 61,5x34,2 (HxØ/mm) 1,2V 2600mAh
1,2V 2600mAh 61,5x34,2 (HxØ/mm)
im Blister (VE 2 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 2er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):1.2
Kapazität (mAh):2600
Höhe (mm):61.5
Durchmesser/Breite (mm):34.2
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Mono D
Weitere Suchbegriffe: Uniross, Akkus, aufladbar, Monoakkus, Monoakku, Akku
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage 2 € 6,00* € 3,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 2 Stück €  3,54* €  4,21 pro Stück
ab 20 Stück €  3,32* €  3,95 pro Stück
ab 80 Stück €  2,88* €  3,43 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 7,08*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG