Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

mb PHOTON LIO-Akku Taucherleuchte mit Osram Ostar 1000lm LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
mb PHOTON LIO-Akku Taucherleuchte mit Osram Ostar 1000lm LED
Artikel-Nr.:  310-303100
Hersteller:  mb sub
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.MB: mb sub PHOTON LIO-Akku Taucherleuchte mit Akku mit Osram Ostar 1000lm LED 185x45 (HxØ/mm)
185x45 (HxØ/mm)

Extrem Lichtstarke und kompakte LED-Stableuchte aus schwarz eloxiertem Aluminium. Lichtleistung äquivalent zu 50W Halogen.
2 Jahre Garantie (incl. Akku). Optional Garantieerweiterung auf 3 Jahre möglich.
-Osram Ostar LED 1000 Lumen
-10° Spot
-2-Stufig dimmbar
-Leuchtdauer 60min
-Druckfest: 200m Tauchtiefe
-Ladedauer 2h
-Lithium-Mangan-Spinell-Akku 12,6V 1,6Ah
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
185
Durchmesser/Breite (mm):
45
... > ELWITEC > Taucherleuchten > Ostar LED 1000lm
Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, Taucherlampe, Taucherleuchte, Taucherlampen, wasserdicht, Taschenlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, Luxeon III, 12 Watt, Lampen, Hiflux, Osram, Ostar
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
Frei Haus
€ 396,10*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,10*
€ 471,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG