Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann 5035232 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1100mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann 5035232 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 1100mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-302961
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5035232
EAN:  4013674035236
HR03.ANS.1100mAh.B4: Ansmann 5035232 HR03 Micro AAA Standardakku Nickel-Metallhydrid 44,5x10,5 (HxØ/mm) 1,2V 1100mAh
1,2V 1100mAh 44,5x10,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)


Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
1100
Höhe (mm):
44.5
Durchmesser/Breite (mm):
10.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Metallhydrid > Micro AAA
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Microakkus, Microakku, Akku
Angebote (10)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,29*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 9,06*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 10,05*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 10,28*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 9,16*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
5022883
€ 21,33*
€ 25,38
Ähnlich
Ansmann
4000423
€ 1,17*
€ 1,39
Ähnlich
Ansmann
5C07092
€ 30,62*
€ 36,44
Ähnlich
Ansmann
4000392
€ 29,28*
€ 34,84
Ähnlich
Ansmann
5060103
€ 10,26*
€ 12,21
Ähnlich
Ansmann
5060093
€ 8,21*
€ 9,77
Ähnlich
Ansmann
5022283
€ 18,02*
€ 21,44
Ähnlich
Ansmann
5022623
€ 6,49*
€ 7,72
Ähnlich
Ansmann
5030332
€ 10,33*
€ 12,29
Ähnlich
Ansmann
5030622
€ 12,96*
€ 15,42
Ähnlich
Ansmann
5030012
€ 8,15*
€ 9,70
Ähnlich
Ansmann
5035222
€ 5,32*
€ 6,33
Ähnlich
Ansmann
5035232
€ 14,61*
€ 17,39
Ähnlich
Ansmann
5030462
€ 10,02*
€ 11,92
Ähnlich
Ansmann
5035212
€ 14,38*
€ 17,11
Ähnlich
Ansmann
5035202
€ 7,43*
€ 8,84
Ähnlich
Ansmann
5030892
€ 5,27*
€ 6,27
Ähnlich
Ansmann
5030942
€ 8,24*
€ 9,81
Ähnlich
Ansmann
5030852
€ 7,34*
€ 8,73
Ähnlich
Ansmann
5030882
€ 10,12*
€ 12,04
Ähnlich
Ansmann
5080003
€ 138,64*
€ 164,98
Ähnlich
Ansmann
5107043
€ 14,96*
€ 17,80
Ähnlich
k.A.
WMP200-EU
€ 64,12*
€ 76,30
Ähnlich
Auerswald
90516
€ 59,30*
€ 70,57
Ähnlich
k.A.
SRW2008-EU
€ 161,85*
€ 192,60
Ähnlich
k.A.
NSS4100-EU
€ 1.039,05*
€ 1.236,47
Ähnlich
k.A.
SGE2000-EU
€ 503,66*
€ 599,36
Ähnlich
Tiptel
1068505
€ 87,33*
€ 103,92
Ähnlich
Cisco
USB1000-EU
€ 57,35*
€ 68,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG