Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann maxE HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Ansmann maxE HR6 r2u NiMh Mignon Akku 1,2V 2100mAh Blister(VE4)
Artikel-Nr.:  310-302959
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5035052
EAN:  4013674350520
HR6.ANS.2100mAh.B4: Ansmann 5035052 maxE HR6 r2u Mignon HR6 AA Standardakku Nickel-Metallhydrid 50,5x14,5 (HxØ/mm) 1,2V 2100mAh
1,2V 2100mAh 50,5x14,5 (HxØ/mm)
im Blister (VE 4 Stück)
Die Ansmann maxe vereint die Vorteile von Akkus und Primärzellen. Dank neuster Technologie besitzt der neue maxe Akku im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und kann dennoch wie ein herkömmlicher NiMh-Akku geladen werden.
-Sofort voll einsatzbereit
-Über 1 Jahr Ladeerhaltung
-Ideal für Erstbestückung/OEM
-Ideal für selten genutzte Geräte
-Kein spezieller Lader erforderlich
Preis gilt pro Stück! NICHT pro 4er-Gebinde!
Weitere Informationen:
Spannung (V):
1.2
Kapazität (mAh):
2100
Höhe (mm):
50.5
Durchmesser/Breite (mm):
14.5
... > Akkus (Standard/Consumer) > NiMh r2u > Mignon AA
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Handscheinwerfer, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akkus, aufladbar, Mignonakkus, Digitalkamera, mignon akku, Akku, ready to use
Angebote (7)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec
4
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,06*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,90*
€ 9,10*
1 Tag
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 9,26*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 9,52*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 8,24*
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansmann
4000643
€ 9,07*
€ 10,79
Ähnlich
Ansmann
40950041/01
€ 3,49*
€ 4,15
Ähnlich
Ansmann
5207423/01
€ 15,16*
€ 18,04
Ähnlich
Ansmann
5030982
€ 4,74*
€ 5,64
Ähnlich
Ansmann
5035042
€ 9,26*
€ 11,02
Ähnlich
Ansmann
5030992
€ 4,74*
€ 5,64
Ähnlich
Ansmann
5035052
€ 9,52*
€ 11,33
Ähnlich
Ansmann
5107543
€ 8,45*
€ 10,06
Ähnlich
Ansmann
5107403
€ 7,01*
€ 8,34
Ähnlich
Ansmann
5C07183
€ 22,51*
€ 26,79
Ähnlich
Ansmann
5816013
€ 10,95*
€ 13,03
Ähnlich
Ansmann
5816023
€ 20,54*
€ 24,44
Ähnlich
Ansmann
5816033
€ 29,64*
€ 35,27
Ähnlich
Ansmann
5030332
€ 10,45*
€ 12,44
Ähnlich
Ansmann
5035212
€ 14,51*
€ 17,27
Ähnlich
Ansmann
5101123
€ 5,12*
€ 6,09
Ähnlich
Ansmann
5600013
€ 24,13*
€ 28,71
Ähnlich
Ansmann
5600003
€ 25,76*
€ 30,65
Ähnlich
Ansmann
5107463
€ 9,11*
€ 10,84
Ähnlich
Eaton
103004262-5591
€ 75,78*
€ 90,18
Ähnlich
Eaton
05146561-5591
€ 236,06*
€ 280,91
Ähnlich
Eaton
05147641-6591
€ 1.041,72*
€ 1.239,65
Ähnlich
Eaton
05146637-5591
€ 490,47*
€ 583,66
Ähnlich
Eaton
05147148-6501
€ 361,70*
€ 430,42
Ähnlich
Eaton
103002723-6592
€ 1.082,31*
€ 1.287,95
Ähnlich
Eaton
103003387-6501
€ 823,58*
€ 980,06
Ähnlich
Digital Data Communications
FSW-1602TX
€ 42,12*
€ 50,12
Ähnlich
Digital Data Communications
OAN-0500
€ 3,12*
€ 3,71
Ähnlich
Microdowell
P600500A
€ 216,31*
€ 257,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG