Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansmann Digicharger VARIO Universal LIO NiCd NiMh Ladegerät für LIO-Vide


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Ansmann Digicharger VARIO Universal LIO NiCd NiMh Ladegerät für LIO-Vide
Artikel-Nr.:  310-302955
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5025113
EAN:  4013674251131
LD.ANS.B1: Ansmann 5025113 Digicharger VARIO Universal LIO NiCd NiMh Ladegerät für LIO-Video/Cam Akku

im Blister
Universal-Ladegerät für fast alle Li-Ionen, Li-Polymer Akkus für Digitalkameras, Camcorder, Mobilfunktelefone, MP3 Player sowie für AA und AAA
Einfaches Handling, weil ohne Adapterplatten.
Nur 2 flexible Kontaktstifte sind nötig, um so gut wie alle modellspezifischen Akkus zu laden. Im Lieferumfang enthalten ist das Netzteil (110-240V), KFZ-Ladekabel sowie ein Stylus zur vereinfachten Positionierung der Kontaktstifte.
Achtung! unklare, teils lange Lieferzeit!
Weitere Informationen:
Spannung (V):0
Kapazität (mAh):0
... > ELWITEC > Ladegeräte LIO > Video/Cam
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 14 Tage pro Stück € 4,50* € 23,11*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 23,46*
InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 24,59*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 29,87*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 31,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,11* €  27,50 pro Stück
ab 4 Stück €  22,19* €  26,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG