Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OEM Ni-Cd Funk Geräteakku für Motorola GP900 / 1200 / MTP2100 mit S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
OEM Ni-Cd Funk Geräteakku für Motorola GP900 / 1200 / MTP2100 mit S
Artikel-Nr.:  310-302835
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
FNK.OEM: OEM Ni-Cd Funk Geräteakku für Motorola GP900 / 1200 / MTP2100 mit Sanyo-Zellen 7,5V 1700mAh
7,5V 1700mAh



Weitere Informationen:
Spannung (V):
7.5
Kapazität (mAh):
1700
... > Geräteakkus > Funk > Motorola
Weitere Suchbegriffe: Funkakkus, Funkgerät, Akkus, BOS, FUG, Akku Funkgerät, Funkakku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 29,27*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG