Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mellert SLT 110 EX Silber Eex-Leuchte mit klassischer Glühlampe EX II 2 G Eex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Mellert SLT 110 EX Silber Eex-Leuchte mit klassischer Glühlampe EX II 2 G Eex e
Artikel-Nr.:  310-302400
Hersteller:  Mellert
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ML.MEL: Mellert SLT 110 EX Silber Eex-Leuchte mit klassischer Glühlampe EX II 2 G Eex e ia IIC T4 143x12 (HxØ/mm)
143x12 (HxØ/mm)

Attraktiver, handlicher Aluminium-Leuchtstift mit Halteclip. Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
143
Durchmesser/Breite (mm):
12
... > ELWITEC > Eex Leuchten > Mit klassischer Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Eex, Atex, explosionsgeschützt, ex geschützt, Arbeitslampen, Werkstattlampen, Lampen, Handlampen, Taschenlampen, Arbeitsscheinwerfer
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec
€ 4,50*
€ 25,60*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG