Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mellert TL 715 CapLED Schwarz 2CR2032 Kopfleuchte mit LED (Leuchtdioden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-302390
Hersteller:  Mellert
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003678909596
ML.MEL: Mellert TL 715 CapLED Schwarz 2CR2032 Kopfleuchte mit LED (Leuchtdioden) 84x58x26 (LxBxH/mm)
84x58x26 (LxBxH/mm)

Einfach am Mützenschild aufstecken und die 5 lichtstarken LEDs leuchten immer in Blickrichtung.
-30 Gramm „leicht“
-Druckschalter mit 4 Leuchtmodi
Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
26
Durchmesser/Breite (mm):
58
Tiefe (mm):
84
... > ELWITEC > Kopfleuchten > Mit LED (Leuchtdioden)
Weitere Suchbegriffe: Kopfleuchte, LED Leuchtdiode, Stirnlampe, Stirnleuchte, Taschenlampe, Taschenlampen, Taschenleuchte, Kopflampen, Stirnlampen, Stirnleuchten, Helmlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, Lampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 5,04*
4 Tage
€ 5,03*
€ 5,80*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mellert
4003678655004
€ 16,08*
€ 19,14
Ähnlich
k.A.
4317784194273
€ 1,47*
€ 1,75
Ähnlich
JO-EL
5702128201912
€ 10,16*
€ 12,09
Ähnlich
Mellert
4003678916433
€ 8,21*
€ 9,77
Ähnlich
Duracell
5000394050389
€ 12,34*
€ 14,68
Ähnlich
Duracell
5000394050341
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Duracell
5000394050372
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Mellert
4003678882745
€ 10,24*
€ 12,19
Ähnlich
Mellert
4003678916242
€ 10,44*
€ 12,42
Ähnlich
Mellert
4003678880031
€ 3,30*
€ 3,93
Ähnlich
Mellert
4003678895035
€ 8,52*
€ 10,14
Ähnlich
Mellert
4003678882875
€ 28,82*
€ 34,30
Ähnlich
Mellert
4003678883124
€ 32,12*
€ 38,22
Ähnlich
Mellert
4003678620002
€ 33,51*
€ 39,88
Ähnlich
Mellert
4003678887672
€ 3,40*
€ 4,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG