Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mellert G 30 Gigalite Silber 3AAA Kopfleuchte mit LED (Leuchtdioden)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elwitec
Artikel-Nr.:  310-302327
Hersteller:  Mellert
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003678916433
ML.MEL: Mellert G 30 Gigalite Silber 3AAA Kopfleuchte mit Batterie(n) mit LED (Leuchtdioden) 59x44x31 (LxBxH/mm)
59x44x31 (LxBxH/mm)

Die GIGALITE-Stirnlampe ist sehr leicht und mit 5 LED bestückt. Ausgestattet mit einen individuell verstellbarem Leuchtenkopf, eine hoher Leuchtleistung, und einen Druckschalter für vier Schaltstufen.

Weitere Informationen:
Spannung (V):
0
Kapazität (mAh):
0
Höhe (mm):
31
Durchmesser/Breite (mm):
44
Tiefe (mm):
59
... > ELWITEC > Kopfleuchten > Mit LED (Leuchtdioden)
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtdiode, Micro Batterie, Stirnlampe, Stirnleuchte, Kopflampen, Stirnlampen, Stirnleuchten, Helmlampen, LED, LED-Lampen, LED-Lampe, LED-Taschenlampen, LED-Taschenlampe, Lampen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec
€ 6,00*
€ 7,41*
4 Tage
€ 5,03*
€ 8,21*
Preise von Elwitec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mellert
4003678535009
€ 10,60*
€ 12,61
Ähnlich
Mellert
4003678505002
€ 4,92*
€ 5,85
Ähnlich
Mellert
4003678655004
€ 16,08*
€ 19,14
Ähnlich
k.A.
4260045970560
€ 23,50*
€ 27,97
Ähnlich
JO-EL
5702128201912
€ 10,16*
€ 12,09
Ähnlich
Mellert
4003678916174
€ 1,82*
€ 2,17
Ähnlich
Mellert
4003678909404
€ 32,12*
€ 38,22
Ähnlich
Duracell
5000394050426
€ 6,58*
€ 7,83
Ähnlich
Duracell
5000394050341
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Duracell
5000394050372
€ 8,23*
€ 9,79
Ähnlich
Mellert
4003678916266
€ 6,58*
€ 7,83
Ähnlich
Mellert
4003678916242
€ 10,44*
€ 12,42
Ähnlich
Mellert
4003678887535
€ 3,07*
€ 3,65
Ähnlich
Mellert
4003678892539
€ 5,11*
€ 6,08
Ähnlich
Mellert
4003678887672
€ 3,40*
€ 4,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG