Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Sony 303 AgO Knopfzelle 1,55V Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Artikel-Nr.:   310-302254
Hersteller:   Sony
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
SR1154SW.SON.B1: Sony 303 SR44 SR1154SW Uhrenknopfzelle Silberoxid Low Drain 5,4x11,6 (HxØ/mm) 1,55V
1,55V 5,4x11,6 (HxØ/mm)
im Blister
Dank ihrer hohen Energiedichte und der äußerst stabilen Entladekurve kommen Silberoxid-Batterien auf den verschiedensten Gebieten zum Einsatz, von Quarzuhren bis hin zu Kleinstgeräten wie digitalen Fieberthermometern und tragbaren Spielekonsolen.

Weitere Informationen:
Spannung (V):1.55
Kapazität (mAh):0
Höhe (mm):5.4
Durchmesser/Breite (mm):11.6
... > Knopfzellen > Silberoxid > 303
Weitere Suchbegriffe: Sony, Uhrenbatterie, Knopfzelle SR 44, Uhrenzellen, Knopfzellen, Uhrenbatterien, Uhrenzelle
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 5 Tage € 6,00* € 1,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,37* €  1,63 pro Stück
ab 10 Stück €  1,24* €  1,48 pro Stück
ab 100 Stück €  1,00* €  1,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG