Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camelion NC-9V120BP1 KR9V NiCd 9V-Block Akku 8,4V 120mAh Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elwitec
Camelion NC-9V120BP1 KR9V NiCd 9V-Block Akku 8,4V 120mAh Blister
Artikel-Nr.:  310-302221
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  NC-9V120BP1
EAN:  4260033152220
KR9V.CAM.120mAh.B1: Camelion NC-9V120BP1 KR9V 9V-Block Standardakku Nickel-Cadmium 8,4V 120mAh
8,4V 120mAh
im Blister


Weitere Informationen:
Spannung (V):8.4
Kapazität (mAh):120
... > Akkus (Standard/Consumer) > Nickel-Cadmium > E Block
Weitere Suchbegriffe: Akkus, aufladbar, 9V-Akkus, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 3,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elwitec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,20* €  3,81 pro Stück
ab 12 Stück €  3,00* €  3,57 pro Stück
ab 240 Stück €  2,60* €  3,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elwitec
Versand von Elwitec
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 20,00*€ 4,50*
ab € 150,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elwitec
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG